BELDEN | 9184 0101000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation Cable 2 22 paires AWG FHDPE bouclier PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  9184 0101000
Nº PIÈCE  B9184
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 AWG étamé cuivre des conducteurs rigides, Datalene isolation, paires torsadées, Duofoil bouclier une couverture de 100 %, 22 AWG multibrins de drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524