BELDEN | 9192 0041000
COAX - RG-11/U Type 75 OHM Triax jaune

Nº PIÈCE FAB.  9192 0041000
Nº PIÈCE  B9192
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 15 échoués (19 x 27). 064" conducteur en cuivre nu, mousse isolante de HDPE, nu en cuivre étamé boucliers (90 % de couverture), gaine en PVC (isolation polyéthylène entre les tresses).

Spécifications  :

Coax Construction TRIAXIAL
Type Coaxial RG 11
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-HAUTE-DENSITÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage PAPIER UNIQUEMENT
Code UNSPSC 26121606