BELDEN | 9201 0101000
COAX - RG-58/U Type 20 BRD AWGPE PVCRG58/U Type noir

Nº PIÈCE FAB.  9201 0101000
Nº PIÈCE  B9201
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Type RG-58/U, solide 20 AWG. 033" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (78 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 52 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606