BELDEN | 9204 0101000
Coax - 75 Ohm coaxial M17/29 RG59 coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  9204 0101000
Nº PIÈCE  B9204
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

solide 23 awg. 023" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), gaine en PVC non contaminantes.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606