HID GLOBAL CORPORATION | 920PTNNEG00000
multiCLASS Reader, 5 - 12 volts DC, mA à 50 volts DC 75/12, 125 kHz à 13,56 MHz, gris

Nº PIÈCE FAB.  920PTNNEG00000
Nº PIÈCE  508309
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RP40 est un lecteur de carte multi-technologie conçu pour les clients améliorent leur système actuel de la carte de Prox HID iCLASS informations d’identification. Avec le lecteur de RP40, le client a la possibilité de transition aux cartes intelligentes au fil du temps tout en incorporant l’utilisation des technologies de cartes multiples dans un seul bâtiment ou plusieurs installations multiples.

Caractéristiques

  • Plus haute carte sécurité lecteur que les lecteurs seulement multi-technologies CSN
  • Élimine les problèmes de transition pour le format carte
  • Facile à personnaliser pour assurer la sécurité
  • Aucun lecteur de « confusion » lors de l’utilisation de cartes de combinaison
  • Plus grande variété de lecteurs disponibles pour le mélange Anmatching
  • Touches de site personnalisé pour une sécurité maximale
  • Garantie à vie
  • Linear alimentation recommandée
  • Lit 125kHz - HID, proximité Indala, EM4102 ou AWID, 13,56MHz - iCLASS, CSN ISO 15693 (MyD, ICODE, étiquetez-le), ISO 14443A CSN (MIFARE, DESFire), nous gouvernement PI ISO 14443B CSN, FeliCa IDm, CEPAS peut ou CSN

Informations techniques

UL 294, cUL Listed, FCC certifiés, certifié CE

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.