Fil ALPHA | 9214
1 Manhattan-électriques-câbles, Coaxial, Coax, 13 AWG, tresse, 3700 V, gaine en PVC, diamètre 0,42 veste, veste 0,04 épaisseur, diamètre de noyau 0.285, échouage 7/0296

Nº PIÈCE FAB.  9214
Nº PIÈCE  A9214
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles coaxiaux électrique de Manhattan offre une gamme complète de 50, 75, 93, 100 ohms coaxial, twinaxial et câbles triaxiaux, nous offrons une large gamme de matériaux isolants et vestes répondant aux exigences des spécifications militaires et organismes de réglementation tels que UL et CSA.

Informations techniques

MIL - MIL-C-17 _ Type de RG-214
UL - CMX
ASC - C_UL_ TYPE CMX
UL - AWM_STYLE 1354

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 214
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT DE CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-IIA-PVC NOIR NON CONTAMINANTES
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT