Fil ALPHA | BK001 9217
1 Manhattan-électriques-câbles, Coaxial, Coax, 10 AWG, tresse, 5200 V, gaine en PVC, diamètre 0,55 veste, veste 0,06 épaisseur, diamètre de noyau 0.37, échouage 1/106

Nº PIÈCE FAB.  9217 BK001
Nº PIÈCE  A9217
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles coaxiaux électrique de Manhattan offre une gamme complète de 50, 75, 93, 100 ohms coaxial, twinaxial et câbles triaxiaux, nous offrons une large gamme de matériaux isolants et vestes répondant aux exigences des spécifications militaires et organismes de réglementation tels que UL et CSA.

Informations techniques

CA Prop 65
MIL-C-17D_78A RG-217_U

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 217
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-IIA-PVC NOIR NON CONTAMINANTES
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606