HID GLOBAL CORPORATION | 921NTPNEK00035
Mur fini Reader, RK40, ICLASS, E SE, LF OFF, HF STD/SIO/SEO, 485HDX, porc, noir, STD-1, A / V hors, Posch V1, OPN COL, Posch TASSEZ ENBLD, clé de TEST, sondage = 75MS, CSN 32 bits MSB, KPF, ASCII, clé de BFFRD 1, 8-BIT MSG IPM OFF, UART OFF, WIEG OFF

Nº PIÈCE FAB.  921NTPNEK00035
Nº PIÈCE  579573
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 3" X 1 "
Couleur NOIR
Fréquence 13,56 MHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Format de lecture MULTIFORMAT
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700