HID GLOBAL CORPORATION | 921NTPTEK0011L
Finition mur Reader, RK40, ICLASS, E SE, LF, HF STD/SIO/SEO, 485HDX, terme, noir, STD-1, A / V hors, Posch V1, OPN COL, Posch TASSEZ DISBLD, clé de TEST, sondage = 75MS, CSN 26 bits (avec le FC par défaut), KPF, ASCII, BFFRD 1 touche IPM OFF, UART OFF, WIEG OFF

Nº PIÈCE FAB.  921NTPTEK0011L
Nº PIÈCE  579583
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 3" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format de lecture MULTIFORMAT
Fréquence 13,56 MHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Code UNSPSC 43211700