HID GLOBAL CORPORATION | 921PNNTEK20429
Finition mur Reader, RPK40, MULTICLASSE, E SE, STD LF, HF SIO/Référenceurs, WIEG, terme, Black, STD-2, la LED est éteinte, FLSH OFF, BZR allumé, sortie BIT VAR par SIO, optez TAMP, ouvrez COLL, EM4102 40-BIT(RAW), WIEG, KPF, clé de BFFRD 1, DOR COMPL, aucun MSG PAR, 8 bits, IPM hors

Nº PIÈCE FAB.  921PNNTEK20429
Nº PIÈCE  579824
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 3" X 1 "
Couleur GRIS
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format de lecture MULTIFORMAT
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Fréquence PLUSIEURS
Interface INTERFACE WIEGAND
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Code UNSPSC 43211700