HID GLOBAL CORPORATION | 921PNPNEKE0392
Finition mur Reader, RPK40, MULTICLASSE, E SE, STD LF, HF SIO/SEO, 485HDX, porc noir, ELITE, A / V hors, Posch V1, OPN COL, Posch TASSEZ ENBLD, clé de TEST, sondage = 75MS, VAR BIT sortie par SIO, KPF, ASCII, KEY BFFRD 1 EM4102 32-BIT, IPM OFF, UART OFF, WIEG OFF

Nº PIÈCE FAB.  921PNPNEKE0392
Nº PIÈCE  579833
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 3" X 1 "
Couleur GRIS
Fréquence PLUSIEURS
Interface INTERFACE WIEGAND
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Format de lecture MULTIFORMAT
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700