BELDEN | 9228 0101000
Coax - 93 Ohm RG-62 a/U Type coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  9228 0101000
Nº PIÈCE  B9228
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ohm 93, type RG-62 a/U, 22 AWG solide. 025" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation polyéthylène semi-solide, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), veste de polyéthylène haute densité.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 62
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PESS-SEMI SOLIDE EN POLYÉTHYLÈNE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 93 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606