BELDEN | 9232 0101000
COAX - RG-11/U Type 75 OHM Triax noir

Nº PIÈCE FAB.  9232 0101000
Nº PIÈCE  B9232-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 15 échoués (19 x 27). 064" conducteur en cuivre nu, mousse isolante de HDPE, séparateur de ruban de papier tresse cuivre nu boucliers (90 % de couverture), CSPE - veste chlorosulphonées polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction TRIAXIAL
Coaxial Type RG 11
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique HI-DENSITÉ PEHD POLYÉTHYLÈNE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine HYP-HYPALON CSP CHLOROSULPHONÉES POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606