BELDEN | 9239 0101000
Faible bruit coaxial, Type RG-174/U, 26 AWG échoués (7 x 34). 019" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène, couche conductrice, tresse de blindage en TC (90 % de couverture), gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9239 0101000
Nº PIÈCE  B9239
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Instrumentation, la Communication et spécial Audio coaxial câble, Instrumentation Miniature et faible bruit triboélectrique Coax.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 174
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine HYP-HYPALON CSP CHLOROSULPHONÉES POLYÉTHYLÈNE