BELDEN | 9239 010500
Coax - faible bruit 26 AWGAWG faible bruit Coax noir

Nº PIÈCE FAB.  9239 010500
Nº PIÈCE  B9239-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Faible bruit, Type RG-174/U, 26 AWG échoués (7 x 34). 019" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène, couche conductrice, tresse de blindage en TC (90 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 174
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606