BELDEN | 9250 0101000
Twinax - câble Twinaxial RG-22 b/U Twinax noir

Nº PIÈCE FAB.  9250 0101000
Nº PIÈCE  B9250
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 échoués (7 x 26) des conducteurs en cuivre nus, isolante en polyéthylène, veste intérieure en polyéthylène, tresse cuivre étamé double blindage (95 % de couverture), non contaminantes de la gaine extérieure en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 22
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 95 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606