BELDEN | 9251 0101000
Câble coaxial de type RG-8/U, 13 AWG échoués (7 x 21). 085" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), gaine en PVC non contaminantes

Nº PIÈCE FAB.  9251 0101000
Nº PIÈCE  B9251
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

50 Ohm RG-8/U type Transmission et câble d’ordinateur, isolante en polyéthylène, noir veste de PVC non contaminantes.

Applications

Adaptés aux applications extérieures et aériennes.

Spécifications  :

Coax Construction TWINAXIAL
Coaxial Type RG 8
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 52 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606