BELDEN | 9251 0101000
Enrouleurs de câble coaxial de type RG-8/U, 1000', 13 AWG échoués (7 x 21). 085" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), gaine en PVC non contaminantes

Nº PIÈCE FAB.  9251 0101000
Nº PIÈCE  B9251-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

50 Ohm RG-8/U type Transmission et câble d’ordinateur, isolante en polyéthylène, noir veste de PVC non contaminantes.

Applications

Adaptés aux applications extérieures et aériennes.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 8
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 52 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606