BELDEN | 9252 0101000
Coax - 50 Ohm coaxial câble coaxial M17/157-00001 noir

Nº PIÈCE FAB.  9252 0101000
Nº PIÈCE  B9252
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (27 x 36). 030" conducteur en cuivre étamé, isolante en polyéthylène, étamé cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC non contaminantes.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type M17/157-00001
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606