BELDEN | 9259 0105000
Coaxial - 75 Ohm coaxial 22 AWG PE noir de Type RG-59/U

Nº PIÈCE FAB.  9259 0105000
Nº PIÈCE  B9259
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 22 échoués (7 x 30). 030" conducteur en cuivre nu, isolation de mousse de polyéthylène, nu cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1