BELDEN | 9261 0601000
Câble multi-conducteurs, chefs d’orchestre 12 20 AWG, étamé gaine en cuivre, isolation en PVC, PVC

Nº PIÈCE FAB.  9261 0601000
Nº PIÈCE  B9261
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) étamé conducteurs en cuivre PVC isolation, tresse cuivre étamé bouclier (85 % couverture de bouclier), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524