BELDEN | 9261 0601000
Câble multi-conducteurs, chefs d’orchestre 12 20 AWG, étamé gaine en cuivre, isolation en PVC, PVC

Nº PIÈCE FAB.  9261 0601000
Nº PIÈCE  B9261-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) étamé conducteurs en cuivre PVC isolation, tresse cuivre étamé bouclier (85 % couverture de bouclier), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524