BELDEN | 9264 0101000
Coaxial - Audio connexion Cable 24 AWG USTR FRPP FRPVC FS noir

Nº PIÈCE FAB.  9264 0101000
Nº PIÈCE  B9264
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24 AWG Uni-strand (7 x 32) étamé conducteur en cuivre, isolation en polypropylène auto-extinguible, bouclier Beldfoil (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial COAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique FRP-IGNIFUGE POLYPROPYLÈNE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606