BELDEN | 9265 010500
Câble composite - ENG, EFP, CCTV SH 1 PR22 AWG, 1 75 OHM coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  9265 010500
Nº PIÈCE  B9265-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 (7 x 30) conducteurs, isolation en mousse polyéthylène (coax) et isolation de PVC (paires), tresse de blindage en coax w/BC figurent dans l’AWG (95 % de couverture), (1) tordu bouclier w/Beldfoil paire, 22 des câbles AWG drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction SIAMOIS
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606