BELDEN | 9267 0101000
COAX - RG-59/U Type 20 AWG FPE BRD PE BRD CSM noir

Nº PIÈCE FAB.  9267 0101000
Nº PIÈCE  B9267
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 AWG solide. 032" nu chef d’orchestre, isolation en polyéthylène haute densité mousse injection gaz, séparateur de bande de papier, boucliers de tresse cuivre nu en cuivre (95 % de couverture), CSPE - veste chlorosulphonées polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606