BELDEN | 9268 0101000
Coax - 93 Ohm RG-62 a/U Type coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  9268 0101000
Nº PIÈCE  B9268
Offert par incréments de 150 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ohm 93, type RG-62 a/U, 22 AWG solide. 025" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation polyéthylène semi-solide, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 62
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PESS-SEMI SOLIDE EN POLYÉTHYLÈNE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 93 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606