BELDEN | 9269 0105000
Coax - 93 Ohm RG-62 a/U Type coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  9269 0105000
Nº PIÈCE  B9269
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 AWG solide. 025" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation polyéthylène semi-solide, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Code UNSPSC 26121524