BELDEN | 9271 0061000
Twinax - câble Twinaxial TW PR FS PVC Light Blue

Nº PIÈCE FAB.  9271 0061000
Nº PIÈCE  B9271
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 25 échoués (7 x 33) étamé conducteurs en cuivre, isolation en polyéthylène, Beldfoil bouclier (100 % de couverture), fil toronné drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type TWINAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 124 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1