BELDEN | 9290 0102000
Câble coaxial, solide 18 AWG. 038" conducteur en cuivre nu, mousse isolante en polyéthylène, boucliers double tresse cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9290 0102000
Nº PIÈCE  B9290
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble vidéo analogique standard, 75 Ohm coaxial, type RG-6/U

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606