BELDEN | 9302 0601000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation câble paire 2 22 AWG PVC FS PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9302 0601000
Nº PIÈCE  B9302-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 AWG solide tresse conducteurs en cuivre, isolation en PVC, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524