BELDEN | 9311 0101000
Coax - noir de Type RG-58 a/U

Nº PIÈCE FAB.  9311 0101000
Nº PIÈCE  B9311
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type de RG-58 a/U, 20 AWG échoués (19 x 32). 037" conducteur en cuivre étamé, isolation en mousse polyéthylène, Duobond II + tresse cuivre tresse de blindage (55 % acoverage), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 52 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606