BELDEN | 9312 0601000
Câble de plateau Power Limited, 1 paire, AWG 12 65 x 30 brins, 300V, étamé cuivre, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9312 0601000
Nº PIÈCE  323-023-1201-B
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

12 paires AWG échoués (65 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires torsadées, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON