AASTRA | 9316CW noir | A0659641
Téléphonique analogique - noir

Nº PIÈCE FAB.  9316CW BLACK  | A0659641
Nº PIÈCE  191723
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Anixter #353911 servir de remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Identification de l'appelant et afficheur d'appels en attente
  • Affichage rétroéclairé réglable de 3 x 16
  • Numéros sécurisés pour les codes personnels
  • Système de visualisation intelligent et SuperFlash
  • Journal des appels à 50 noms et numéros
  • Répertoire à 50 noms et numéros
  • Haut-parleur avec touche discrétion
  • Indicateur de message en attente CLASSE/tension
  • Huit touches à mémoire programmable pour les numéros fréquemment composés ou codes d’accès de fonctionnalité
  • Recomposition des cinq derniers numéros
  • Correspondance nom préféré
  • Prise de ligne parallèle pour une extension, un télécopieur ou modem
  • Indicateur visuel de sonnerie/ligne occupée
  • Quatre cadences de sonnerie pouvant être sélectionnées
  • Composition à combiné raccroché
  • Touches LIAISON/libérer/en attente
  • Minuterie d’appel programmable
  • Effaçage des indicatifs régionaux multiples
  • Instructions en anglais/espagnol
  • Compatible avec les appareils auditifs et conforme ADA

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant OUI
Type LIGNE SIMPLE
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage OUI
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG