BELDEN | 9318 06010000
Câble de plateau Power Limited, 1 paire, AWG 18 19 x 30 brins, 300V, étamé cuivre, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9318 06010000
Nº PIÈCE  323-023-1801-B
Minimum 150 pieds
En stock

Description

18 paires AWG échoués (19 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires torsadées, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure NON
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121642