RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 9325E
Claviers autonome 9326

Nº PIÈCE FAB.  9325E
Nº PIÈCE  318281
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

9325 claviers stand-alone - élégant, mais durables, le 9325i et 9325e sont le coût des claviers efficaces qui se fondent dans n’importe quel décor. Idéal pour des applications intérieures ou extérieures (selon modèle), ce clavier peut accueillir jusqu'à 120 utilisateurs. Données sécuritées - même en cas de panne de courant, votre code maître 6 chiffres et toutes les autres données sont toujours stockées. Pour une utilisation efficace en mal éclairés, le clavier dispose de rétro-éclairage (qui peut être désactivé). Mode silencieux peut également être activé si l’Annonciation audible des touches n’est pas souhaitée.

Caractéristiques

  • Peut accueillir jusqu'à 120 utilisateurs
  • Stockage sécurisé des données (toutes les données sont stockées dans le cas d’une panne de courant)
  • Obtenir les codes d’accès (4-8 chiffres)
  • Rétro-éclairage (désactivable)
  • Mode silencieux (Annonciation sonore des touches peut être désactivée)
  • Programckout
  • Temporisation de sortie variable (1-60 sec.)
  • Conception de montage en surface
  • Intérieur/extérieur (modèles distincts)
  • 12 V DC
  • Mémoire - mémoire Non volatile EEPROM signifie que vos codes et instructions sera là si vous coupez l’alimentation pendant cinq minutes ou rs.
  • Principal relais - évalué à 5 ampères, ce relais de forme A est assez difficile de gérer pratiquement n’importe quel matériel à basse tension ou dispositif de verrouillage électronique.
  • Déclenchement à distance - entrée  : Chaque clavier fournit une boucle d’entrée normalement ouverte pour déclenchement à distance. Simplerogramming permet une fermeture momentanée sur cette boucle pour déclencher la sortie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile comme une requête de sortie et peut être désactivée dans le logiciel. Programmation  : Toute la programmation est réalisée entièrement à partir de l’avant du clavier. LE D et/ou sirène orientation fait un clin d’oeil de programmation et en changeant les codes quelques secondes pour un utilisateur autorisé
  • Mémoire paginée - est livré avec une mémoire suffisante pour prendre en charge jusqu'à 120 utilisateurs.
  • Sortie bascule - activation de cette fonction provoque le délai de sortie buttono état verrouillé les portes jusqu'à ce que le code a été rentré. Par défaut, le bouton de sortie se déverrouille la porte la porte programmée déverrouillage.
  • Mode de sortie 9325i
  • Clavier peut être cavalier configuré comme sortie relais SPST ou 12 outpurated V DC propulsé à 1 a max.

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 3" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit CLAVIER
Capacité - ouvertures 1
Capacité - utilisateurs 100 À 299 UTILISATEURS
Format de lecture CLAVIER
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage MONTAGE EN SURFACE
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.