BELDEN | 9328 0605000
Câble de plateau Power Limited, 2 paire, AWG 22 7 x 30 brins, 300V, étamé cuivre, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9328 0605000
Nº PIÈCE  323-035-2202-B
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 paires AWG échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires, isolation PVC, blindées individuellement, gaine en PVC torsadées.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage BOUCLIER DE FLEURET INDIVIDUEL SUR CHAQUE PAIRE
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121628