BELDEN | 9333 0601000
Power Limited bac à câble, paires de 11, 22 AWG, brins de 7 x 30, 300V, cuivre étamé, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9333 0601000
Nº PIÈCE  323-035-2211-B
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 paires AWG échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires, isolation PVC, blindées individuellement, gaine en PVC torsadées.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 11 PAIRES
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage BOUCLIER DE FLEURET INDIVIDUEL SUR CHAQUE PAIRE
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121628