LUMBERG AUTOMATION | 934 692-001
Module d’entrée numérique, 16 canaux d’entrée numériques, dispositif PROFINET, port LAN M12, poteaux 4 codage D, 7/8" alimentation 5 poteaux électriques

Nº PIÈCE FAB.  934 692-001
Nº PIÈCE  508115
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La conception robuste et un haut niveau de fiabilité fonctionnelle des nouveaux modules durcis dans la série de LioN (LioN-R) pour PROFINET fournissent sûr
les connexions entre les actionneurs/capteurs et contrôle unités, même dans des conditions environnementales extrêmes.

Applications

Les modules de LioN-R pour PROFINET permettent de mettre en œuvre des solutions souples et fiables, notamment en génie mécanique et plante. Grâce à leur conception robuste, ils sont capables de résister à soudure sparks, copeaux ou liquides agressifs et lubrifiants. Systèmes et machines équipées peuvent être employées dans des secteurs comme l’industrie automobile, où le groupe AIDA des fabricants ont opté pour PROFINET comme leur réseau standard. Nombreux autres secteurs peuvent également bénéficier des modules durcis de LioN-R.

Caractéristiques

  • Combiné avec le concept de « diagnostic facile », l’isolement galvanique entre les capteurs/actionneurs et PROFINET fournit une disponibilité maximale pour les systèmes et machines
  • Le commutateur 2-port intégré (10/100 Mbit/s), ligne rentable topologies peuvent être exécutés sans commutateurs supplémentaires
  • Un niveau plus élevé d’efficacité est atteint, en raison de standardisé connecteurs M12 considérablement réduisent les efforts de câblage et permettre des extensions simples et rapides à l’usine existante et l’équipement

Informations techniques

Isolement galvanique entre les capteurs/actionneurs et PROFINET, ainsi que des sorties de court-circuit à l’épreuve, s’assurer que la Transmission de données extrêmement fiable.
Le boîtier de métal encapsulé apporte également un niveau de stabilité mécanique élevée et une offre Maximum Protection contre des Conditions environnementales difficiles.

Spécifications  :

Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S