LUMBERG AUTOMATION | 934691003 | 0980 ESL 813
Entrée numérique LioN-R et module de sortie, 8 canaux d’entrée numériques et canaux de 8 sortie avec isolation galvanique, périphériques EtherNet/IP, adresse rotatif bascule pour la configuration des adresses, connecteur LAN M12, codage D

Nº PIÈCE FAB.  934691003  | 0980 ESL 813
Nº PIÈCE  565997
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les nouveaux modules de LioN-R IP/EtherNet durcis dans la série de LioN garantissent une sécurité maximale pour la communication de données. C’est parce que l’isolement galvanique entre les différents capteurs et actionneurs et le système de bus niveau supérieur protéger de manière efficace la co

Applications

Les modules de LioN robustes peuvent être utilisés partout où les entrées et les sorties doivent être mis en réseau en toute sécurité avec les contrôleurs sous des conditions environnementales difficiles - par exemple en mécanique et en génie de la plante. Grâce à leur conception robuste, elles peuvent même withsta

Caractéristiques

  • Sécuriser les communications de données grâce à des capteurs de séparation galvanique et actionneurs et le système de bus de niveau supérieur
  • Concept de diagnostic facile fait gagner du temps quand localisation de défauts, réduisant les coûts d’exploitation ainsi
  • Fonction « Fail safe » assure la gestion fiable

Spécifications  :

Valeur IP67
Type BLOC DE DISTRIBUTION
Code UNSPSC 39121500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.