LUMBERG AUTOMATION | 934692002 | 0980 ESL 802
Module de sortie numérique LioN-R, 16 canaux de sortie numériques avec isolation galvanique, dispositif PROFINET, port LAN de M12, 4 pôles, codage D 7/8" alimentation 5 poteaux électriques

Nº PIÈCE FAB.  934692002  | 0980 ESL 802
Nº PIÈCE  565993
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La conception robuste et l’extrême fiabilité de fonctionnement des nouveaux modules durcis PROFINET parmi notre gamme de LioN LioN-R offrent des solutions flexibles et économiques. Vous pouvez les utiliser pour connecter avec fiabilité des capteurs et actionneurs linéaires ou topologies de l’anneau, ev

Applications

Les modules de LioN-R pour PROFINET permettent de mettre en œuvre des solutions souples et fiables, notamment en génie mécanique et plante. Grâce à leur conception robuste, elles sont même capables de supporter des étincelles de soudage, de copeaux ou de co agressif

Caractéristiques

  • Combiné avec le concept de « diagnostic facile », l’isolement galvanique entre les capteurs/actionneurs et PROFINET apporte une disponibilité maximale des systèmes et des machines
  • Sorties de court-circuit à l’épreuve contribuent à la sécurité de fonctionnement maximale
  • La chambr « Fail-Safe »

Spécifications  :

Valeur IP67
Type BLOC DE DISTRIBUTION
Code UNSPSC 39121500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.