LUMBERG AUTOMATION | 934692003 | 0980 ESL 803
Module d’e/s numériques de LioN-R, 8 e/s numériques avec séparation galvanique, dispositif PROFINET, port LAN de M12, 4 pôles, codage D 7/8" alimentation 5 poteaux électriques

Nº PIÈCE FAB.  934692003  | 0980 ESL 803
Nº PIÈCE  565994
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La conception robuste et l’extrême fiabilité de fonctionnement des nouveaux modules durcis PROFINET parmi notre gamme de LioN LioN-R offrent des solutions flexibles et économiques. Vous pouvez les utiliser pour connecter avec fiabilité des capteurs et actionneurs linéaires ou topologies de l’anneau, ev

Applications

Les modules de LioN-R pour PROFINET permettent de mettre en œuvre des solutions souples et fiables, notamment en génie mécanique et plante. Grâce à leur conception robuste, elles sont même capables de supporter des étincelles de soudage, de copeaux ou de co agressif

Caractéristiques

  • Combiné avec le concept de « diagnostic facile », l’isolement galvanique entre les capteurs/actionneurs et PROFINET apporte une disponibilité maximale des systèmes et des machines
  • Sorties de court-circuit à l’épreuve contribuent à la sécurité de fonctionnement maximale
  • La chambr « Fail-Safe »

Spécifications  :

Valeur IP67
Type BLOC DE DISTRIBUTION
Code UNSPSC 32150000

Fiche technique

Fiche technique