LUMBERG AUTOMATION | 934733008 | WRKT 4-521/5 M
M12-ronde-connecteur droit 4-pôle asymétriques femelle cordon, 5 mètres, veste orange de TPE, selon IEC 61076-2-101

Nº PIÈCE FAB.  934733008  | WRKT 4-521/5 M
Nº PIÈCE  594445
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les nouveaux connecteurs de lavage utilisent la technologie éprouvée de M8 ou M12 et viennent avec sceau de ECOLAB de qualité et certificat d’UL pour un fonctionnement jusqu'à 90 c. En d’autres termes, ils peuvent supporter les températures les plus élevées, mais elles jouent aussi la plupart stringe

Applications

Les connecteurs de lavage ont été développés pour l’usage dans le secteur des aliments et des boissons et de l’industrie chimique et pharmaceutique. Ils peuvent être utilisés dans les usines d’embouteillage et d’emballage ou de bouteille, applications de nettoyage puisqu’ils fournissent d’embouteillage

Caractéristiques

  • Connecteurs conçus pour fonctionner aux températures de - 40C à + 105c en conformité avec la norme VDE
  • Certification selon UL * et ECOLAB
  • Raccord fileté en acier inoxydable (V4A)
  • Classe de protection industrielle IP67/IP68/IP69K
  • Versions M8 et M12 en uniforme

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BULLETIN DE PRODUIT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.