LUMBERG AUTOMATION | 934758004 | ASB-R 4/LED 5-4
ASB-R filaire actionneur / distributeur de capteur, 4 ports de x M12, 4-pôles, avec affichage à LED de fonctionnement et de la fonction, 1 canal, 10 mètres, un signal par socket, ground connexion, avec câble de commande intégré, veste PUR, halogènes libres, noir

Nº PIÈCE FAB.  934758004  | ASB-R 4/LED 5-4
Nº PIÈCE  565969
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les nouvelles boîtes de distribution robuste ASB-R passives permettent la connexion fiable des actionneurs et des capteurs de même dans les environnements les plus exigeants. Le boîtier robuste et entièrement en pot zinc moulé peut résister à copeaux, étincelles, liquides de refroidissement agressifs de soudage

Applications

Idéal pour la mécanique et végétales ingà ©, ces Répartiteurs passifs satisfaire aux plus hautes exigences en termes de robustesse et de la durée de vie opérationnelle. Les boîtes de distribution robuste ASB-R peuvent être intégrés directement dans ma plante

Caractéristiques

  • Matériaux de haute qualité et design attrayant pour exigences sophistiquées
  • Ports intégrés pour une conception d’encombrement extrêmement discret
  • Boîtiers entièrement en pot zinc moulé et ports intégrés assurent la résistance mécanique plus élevée et la fiabilité, pl

Spécifications  :

Valeur IP67
Type BLOC DE DISTRIBUTION
Code UNSPSC 39121500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.