LUMBERG AUTOMATION | 934767002 | ASBSV-R 4/LED 5
Distributeur pluggable actionneurs/capteurs ASBSV-R, 4 x M12 ports, 4 pôles, 2 voies, avec LED de fonctionnement et de la fonction d’affichage, deux signaux par socket, connexion, M23 pour le câble de commande, 12 pôles de la terre

Nº PIÈCE FAB.  934767002  | ASBSV-R 4/LED 5
Nº PIÈCE  565989
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les nouvelles boîtes de distribution robuste ASB-R passives permettent la connexion fiable des actionneurs et des capteurs de même dans les environnements les plus exigeants. Le boîtier robuste et entièrement en pot zinc moulé peut résister à copeaux, étincelles, liquides de refroidissement agressifs de soudage

Applications

Idéal pour la mécanique et végétales ingà ©, ces Répartiteurs passifs satisfaire aux plus hautes exigences en termes de robustesse et de la durée de vie opérationnelle. Les boîtes de distribution robuste ASB-R peuvent être intégrés directement dans ma plante

Caractéristiques

  • Matériaux de haute qualité et design attrayant pour exigences sophistiquées
  • Ports intégrés pour une conception d’encombrement extrêmement discret
  • Boîtiers entièrement en pot zinc moulé et ports intégrés assurent la résistance mécanique plus élevée et la fiabilité, pl

Spécifications  :

Valeur IP67
Type BLOC DE DISTRIBUTION
Code UNSPSC 32150000

Fiche technique

Fiche technique