LUMBERG AUTOMATION | 934770001 | 0970 LSIP 811
Module PROFIBUS-DP de LioN-R avec 16 entrées numériques pour raccordement de capteurs standards, 8 x M12 douilles, codage, 5 pôles, rotatifs interrupteur pour le réglage des adresses, connexion PROFIBUS, 2 x M12, 5 pôles, codage B, 2 x 7/8" alimentation, 5 pôles

Nº PIÈCE FAB.  934770001  | 0970 PSL 811
Nº PIÈCE  565998
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les modules de LioN-R extrêmement robustes permettent la connexion fiable des actionneurs et des capteurs à contrôleurs via PROFIBUS-DP. Le boîtier métallique entièrement clos peut résister à des contraintes mécaniques mais aussi soudure sparks et dépôts, liquides de refroidissement agressifs et lubr

Applications

Le LioN-R est conçu principalement pour une utilisation en génie mécanique. Les applications typiques incluent transformation des métaux, manutention, machines de soudage et d’aliments et de boissons. Les modules garantissent une productivité élevée, ils offrent le système Fabri

Caractéristiques

  • En raison de leur conception extrêmement robuste, les modules d’e/s peuvent résister à des conditions environnementales les plus dures
  • Optimale fiabilité électrique et le diagnostic de la chaîne basée garantie la disponibilité maximale machine. Le concept de diagnostic simple sauve temps loc

Spécifications  :

Valeur IP67
Type BLOC DE DISTRIBUTION
Code UNSPSC 39121500