LUMBERG AUTOMATION | 935 613 301/6M
PEUT / DeviceNet-thick cable, surmoulé de deux côtés avec connecteur mâle de 7/8" 7/8" connecteur femelle, 5 piquets, 6 mètres

Nº PIÈCE FAB.  935 613 301/6M
Nº PIÈCE  389129
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

M12 connecteurs standards sont utilisés exclusivement pour bus de terrain et de lien, de connecteurs M8/M12 standard pour le couplage des capteurs et des actionneurs et standard M12/7/8 "connecteurs de l’alimentation.

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CÂBLE DE BRASSAGE