BELDEN | 9365 0605000
Power Limited bac à câble, 1 x 18 brins, 19V, triades 30, 300 AWG étamé cuivre, isolation en PVC, PCV Jacket

Nº PIÈCE FAB.  9365 0605000
Nº PIÈCE  323-024-1803-B
Minimum de 150 PIEDS
En stock

Description

Câble de puissance limitée plateau 300V. Triades AWG 18 échoués (19 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, triades torsadées, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 TRIADE
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON