BELDEN | 9368 0601000
Power Limited bac à câble, 2 paires, AWG 18 19 x 30 brins, 300V, étamé cuivre, isolation en PVC, PCV Jacket

Nº PIÈCE FAB.  9368 0601000
Nº PIÈCE  323-036-1802-B
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

18 paires AWG échoués (19 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires, isolation PVC torsadées, blindées individuellement (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage BOUCLIER DE FLEURET INDIVIDUEL SUR CHAQUE PAIRE
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121628