Connecteur de STEWART | 937-SP-3088R
Fiche RJ3 CAT45 non blindé

Nº PIÈCE FAB.  937-SP-3088R
Nº PIÈCE  247558
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Standard RJ45 8 Position 8 Contact bouchons qui accueille un diamètre de conducteur de.032-.038 pouces sur un câble rond échoués.

Caractéristiques

  • Résilier les conducteurs toronnés
  • Désactivez la Position 8 8 ligne Contact cordon fiche modulaire avec arrière Radial

Description des spécifications

50 micropouces d’or sur les Contacts
Conçu pour les applications CAT5E

Informations techniques

Dimensions et TOLERANCES sont conformes à la norme TIA-1096
Boîtier en plastique est un Polycarbonate transparent, UL 94-V0 Rating

Spécifications  :

Type MOD PLUG

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE