BELDEN | 9394 0101000
Coax - conducteur, câble haute impédance 20 AWG EPDM CPE SNGLS noir

Nº PIÈCE FAB.  9394 0101000
Nº PIÈCE  B9394
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués 27 x 34 conducteur de conductivité élevée TC, isolation en caoutchouc EPDM, textiles conducteur 100 % plus spirale TC boucliers 95 % de couverture, bande de papier, veste CPE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage SPIRALE MÉTALLIQUE SHIELD
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Code UNSPSC 26121524